OBO - Fedél forgóret nagyfeszt 200-as rendsz 600x3000 cink-alu bev SN060862 - 6232396
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 600 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - retesz
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196073993
Sonepar cikkszám
SN060862
Gyártói cikkszám
6232396
Gyártói típuskód
WKLD 2060 DD
Fedél szélessége:
600 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
retesz
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyagvastagság:
1.5 mm
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Fedél forgóret nagyfeszt 200-as rendsz 600x3000 cink-alu bev