OBO - Fedél forgóretesszel 103x3000mm 6080227 - 6080227
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 103 mm
Anyag - acél
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Hosszúság - 3000 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196069552
Sonepar cikkszám
6080227
Gyártói cikkszám
6080227
Gyártói típuskód
AZDMD 100 FS
Szélesség:
103 mm
Anyag:
acél
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Hosszúság:
3000 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Antibakteriális bevonat:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Rácsos kábeltálca tető 103x15mm