OBO - Fedél forgóretesszel 203x3000mm SN022624 - 6080885
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 203 mm
Anyag - acél
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Hosszúság - 3000 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195811350
Sonepar cikkszám
SN022624
Gyártói cikkszám
6080885
Gyártói típuskód
AZDMD 200 FS
Szélesség:
203 mm
Anyag:
acél
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Hosszúság:
3000 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Antibakteriális bevonat:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Rácsos kábeltálca tető 200