OBO - Fedél forgóretesszel 500x1000 SN060864 - 6052759
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 500 mm
Anyag - alumínium
Hosszúság - 1000 mm
Rögzítés módja - pattintós
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195078845
Sonepar cikkszám
SN060864
Gyártói cikkszám
6052759
Gyártói típuskód
DRL BKS50 ALU
Fedél szélessége:
500 mm
Anyag:
alumínium
Hosszúság:
1000 mm
Rögzítés módja:
pattintós
Felület:
egyéb
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyagvastagság:
2.5 mm
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Fedél forgóretesszel 500x1000