OBO - Fedél forgóretesszel 53x3000mm rozsdamentes V2A 6080197 - 6080197
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 53 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Hosszúság - 3000 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196069491
Sonepar cikkszám
6080197
Gyártói cikkszám
6080197
Gyártói típuskód
AZDMD 50 A2
Szélesség:
53 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Hosszúság:
3000 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Rácsos kábeltálca tető 50mm forgóreteszes V2A