OBO - Fedél+forgóretesz kábeltálcához/létrához 100x3000 V4A SN061037 - 6052980
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 100 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - retesz
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195675679
Sonepar cikkszám
SN061037
Gyártói cikkszám
6052980
Gyártói típuskód
DRL 100 A4
Fedél szélessége:
100 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
retesz
Felület:
egyéb
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyagvastagság:
1 mm
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Fedél+forgóretesz kábeltálcához/létrához 100x3000