Nem visszaküldhető

OBO - Fedél+forgóretesz kábeltálcához/létrához 300x3000 V4A SN061041 - 6052983

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél szélessége - 300 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196955817

Sonepar cikkszám

SN061041

Gyártói cikkszám

6052983

Gyártói típuskód

DRL 300 A4

Fedél szélessége:

300 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítés módja:

retesz

Felület:

egyéb

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyagvastagság:

1 mm

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Fedél+forgóretesz kábeltálcához/létrához 300x3000