Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedél+forgóretesz kábeltálcához/létrához 500x3000 V2A SN061043 - 6052959

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 500 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196059119

Sonepar cikkszám

SN061043

Gyártói cikkszám

6052959

Gyártói típuskód

DRL 500 A2

Fedél szélessége:

500 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítés módja:

retesz

Felület:

egyéb

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyagvastagság:

1.25 mm

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Fedél+forgóretesz kábeltálcához/létrához 500x3000