OBO - Fedél+forgóretesz kábeltálcához/létrához 550x3000 cink-alu SN061045 - 6052721
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 550 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - retesz
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196039135
Sonepar cikkszám
SN061045
Gyártói cikkszám
6052721
Gyártói típuskód
DRL 550 DD
Fedél szélessége:
550 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
retesz
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyagvastagság:
1.25 mm
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Fedél+forgóretesz kábeltálcához/létrához 550x3000 cink-alu