OBO - Fedél+forgóretesz kábeltálcához/létrához 600x3000 V4A SN061047 - 6052986
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 600 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - retesz
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195866190
Sonepar cikkszám
SN061047
Gyártói cikkszám
6052986
Gyártói típuskód
DRL 600 A4
Fedél szélessége:
600 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
retesz
Felület:
egyéb
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyagvastagság:
1.25 mm
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Fedél+forgóretesz kábeltálcához/létrához 600x3000