OBO - Fedél járható kivitel 1000 mm forgóretesz táv 100x3000 SN060886 - 6049200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 100 mm
Anyag - egyéb
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - retesz
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196335671
Sonepar cikkszám
SN060886
Gyártói cikkszám
6049200
Gyártói típuskód
DF BKR10 10 FSAL
Fedél szélessége:
100 mm
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
retesz
Felület:
egyéb
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyagvastagság:
2 mm
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Fedél járható kivitel 1000 mm forgóretesz táv 100x3000