OBO - Fedél járható kivitel 1000 mm forgóretesz táv 300x3000 SN060888 - 6049204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 300 mm
Anyag - egyéb
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - retesz
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196335695
Sonepar cikkszám
SN060888
Gyártói cikkszám
6049204
Gyártói típuskód
DF BKR30 10 FSAL
Fedél szélessége:
300 mm
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
retesz
Felület:
egyéb
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyagvastagság:
2 mm
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Fedél járható kivitel 1000 mm forgóretesz táv 300x3000