OBO - Fedél perf nélk kábeltálcához/létrához 400x3000 V2A SN060934 - 6052837
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 400 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196032235
Sonepar cikkszám
SN060934
Gyártói cikkszám
6052837
Gyártói típuskód
DRLU 400 A2
Fedél szélessége:
400 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Felület:
egyéb
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyagvastagság:
1 mm
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Fedél perf nélk kábeltálcához/létrához 400x3000