Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedél perf nélk kábeltálcához/létrához 550x3000 cink-alu bev SN060937 - 6052671

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 550 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítés módja - fedélszorító

  • Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196336852

Sonepar cikkszám

SN060937

Gyártói cikkszám

6052671

Gyártói típuskód

DRLU 550 DD

Fedél szélessége:

550 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítés módja:

fedélszorító

Felület:

szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyagvastagság:

1.5 mm

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Fedél perf nélk kábeltálcához/létrához 550x3000 cink-alu bev