OBO - Fedél perf nélk kábeltálcához/létrához 550x3000 szalhorg SN060938 - 6052571
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 550 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - csavarozós
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196031696
Sonepar cikkszám
SN060938
Gyártói cikkszám
6052571
Gyártói típuskód
DRLU 550 FS
Fedél szélessége:
550 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
csavarozós
Felület:
szalaghorganyzott
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyagvastagság:
1.5 mm
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Fedél perf nélk kábeltálcához/létrához 550x3000 szalhorg