OBO - Fedél perf nélk kábeltálcához/létrához 600x3000 cink-alu bev SN060940 - 6052674
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 600 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196336913
Sonepar cikkszám
SN060940
Gyártói cikkszám
6052674
Gyártói típuskód
DRLU 600 DD
Fedél szélessége:
600 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyagvastagság:
1.5 mm
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Fedél perf nélk kábeltálcához/létrához 600x3000 cink-alu bev