OBO - Fedél perf nélkül kábeltálcához és kábellétrához 300x3000 V4A SN060942 - 6052994
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 300 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195021162
Sonepar cikkszám
SN060942
Gyártói cikkszám
6052994
Gyártói típuskód
DRLU 300 A4
Fedél szélessége:
300 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Felület:
egyéb
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyagvastagság:
1 mm
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Fedél perf nélkül kábeltálcához és kábellétrához 300x3000