OBO - Fedél távtartós szereléshez távtartó nélk 530x3000 mer thorg SN060981 - 6051228
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 530 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Felület - tűzihorganyzott
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196179879
Sonepar cikkszám
SN060981
Gyártói cikkszám
6051228
Gyártói típuskód
DRL FAM 530 FT
Fedél szélessége:
530 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyagvastagság:
1.5 mm
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Fedél távtartós szereléshez távtartó nélk 530x3000 mer thorg