Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OBO - Fedél távtartós szereléshez távtartó nélk 630x3000 mer thorg SN060982 - 6051230

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél szélessége - 630 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196179886

Sonepar cikkszám

SN060982

Gyártói cikkszám

6051230

Gyártói típuskód

DRL FAM 630 FT

Fedél szélessége:

630 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

3000 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyagvastagság:

1.5 mm

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Fedél távtartós szereléshez távtartó nélk 630x3000 mer thorg