OBO - Fedél távtartós szereléshez távtartó nélkül 430x3000 V4A SN060988 - 6051214
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 430 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Hosszúság - 3000 mm
Felület - egyéb
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196219711
Sonepar cikkszám
SN060988
Gyártói cikkszám
6051214
Gyártói típuskód
DRL FAM 430 A4
Fedél szélessége:
430 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Hosszúság:
3000 mm
Felület:
egyéb
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyagvastagság:
1.5 mm
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Fedél távtartós szereléshez távtartó nélkül 430x3000