Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedélkapocs 230mm világos- szürke SX104703 - 6023584

OBO
MásolásMásolás
OBO - Fedélkapocs 230mm világos-  szürke SX104703

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 216.2 mm

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - bekattintható

  • Szín - szürke

  • Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196639250

Sonepar cikkszám

SX104703

Gyártói cikkszám

6023584

Gyártói típuskód

2370 230

Szélesség:

216.2 mm

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

bekattintható

Szín:

szürke

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Potenciálkiegyenlítővel:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

7035

Fedélkapocs 230mm világos- szürke