OBO - Fedélrögzítő-kapocs halogénmentes 49x29 hófehér SN061070 - 6176122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 48.8 mm
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - bekattintható
Szín - fehér
Magasság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195817864
Sonepar cikkszám
SN061070
Gyártói cikkszám
6176122
Gyártói típuskód
OTK H60
Szélesség:
48.8 mm
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
bekattintható
Szín:
fehér
Magasság:
10 mm
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9010
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna kábelrögzítő ; Fedélrögzítő-kapocs halogénmentes 49x29 hófehér