OBO - Fedélrögzítő-kapocs halogénmentes 75,5x29 hófehér SN061071 - 6176125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 75.7 mm
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - bekattintható
Szín - fehér
Magasság - 10.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195817895
Sonepar cikkszám
SN061071
Gyártói cikkszám
6176125
Gyártói típuskód
OTK H90
Szélesség:
75.7 mm
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
bekattintható
Szín:
fehér
Magasság:
10.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9010
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna kábelrögzítő ; Fedélrögzítő-kapocs halogénmentes 75,5x29 hófehér