OBO - Félgömb fejű csavar M10×20mm V2A SN012348 - 3175620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Anyagminőség - rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 20 mm
Felület - kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195849537
Sonepar cikkszám
SN012348
Gyártói cikkszám
3175620
Gyártói típuskód
FRSB M10x20 A2
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
20 mm
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Anyával:
Igen
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Félgömb fejű csavar M10×20mm