OBO - Félgömbfejű csavar alátéttel és anyával M10x20 SN061159 - 6406866
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Anyagminőség - rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 20 mm
Felület - kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196200894
Sonepar cikkszám
SN061159
Gyártói cikkszám
6406866
Gyártói típuskód
FRS 10x20 A2
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
20 mm
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
17 mm
Rögzítéstechnika ; Kapupántcsavar ; Félgömbfejű csavar alátéttel és anyával M10x20