OBO - Félgömbfejű csavar alátéttel és anyával M10x30 tűzihorg SN061161 - 6407579
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 30 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Anyával - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196201976
Sonepar cikkszám
SN061161
Gyártói cikkszám
6407579
Gyártói típuskód
FRS 10x30 F
Anyag:
acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
30 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
17 mm
Rögzítéstechnika ; Kapupántcsavar ; Félgömbfejű csavar alátéttel és anyával M10x30 tűzihorg