Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Félgömbfejű csavar alátéttel és anyával M12x25 SN061163 - 6406785

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Anyagminőség - rozsdamentes acél 316 (1.4401)

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 25 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 12

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196064328

Sonepar cikkszám

SN061163

Gyártói cikkszám

6406785

Gyártói típuskód

FRS 12x25 A4

Anyag:

rozsdamentes acél

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 316 (1.4401)

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

25 mm

Felület:

kezeletlen

Csavarmenet mérete (metrikus):

12

Anyával:

Igen

Kulcsméret:

19 mm

Rögzítéstechnika ; Kapupántcsavar ; Félgömbfejű csavar alátéttel és anyával M12x25