OBO - Félgömbfejű csavar alátéttel és anyával M12x30 SN061164 - 6406769
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél
Anyagminőség - rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 30 mm
Felület - kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196200658
Sonepar cikkszám
SN061164
Gyártói cikkszám
6406769
Gyártói típuskód
FRS 12x30 A2
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
30 mm
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
19 mm
Rögzítéstechnika ; Kapupántcsavar ; Félgömbfejű csavar alátéttel és anyával M12x30