Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Félgömbfejű csavar alátéttel és anyával M8x16 SN061168 - 6406653

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Anyagminőség - rozsdamentes acél 316 (1.4401)

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 16 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 8

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196603138

Sonepar cikkszám

SN061168

Gyártói cikkszám

6406653

Gyártói típuskód

FRS 8x16 A4

Anyag:

rozsdamentes acél

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 316 (1.4401)

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

16 mm

Felület:

kezeletlen

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Anyával:

Igen

Rögzítéstechnika ; Kapupántcsavar ; Félgömbfejű csavar alátéttel és anyával M8x16