Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Félgömbfejű csavar alátéttel és anyával M8x35 F tűzihorganyzott, DIN 267, Teil 10 SX104679 - 6407050

OBO
MásolásMásolás
OBO - Félgömbfejű csavar alátéttel és anyával M8x35 F tűzihorganyzott, DIN 267, Teil 10 SX104679

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 8

  • Anyával - Igen

  • Kulcsméret - 13 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196396160

Sonepar cikkszám

SX104679

Gyártói cikkszám

6407050

Gyártói típuskód

FRS 8x35 8.8 F

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Anyával:

Igen

Kulcsméret:

13 mm

Félgömbfejű csavar alátéttel és anyával M8x35 F tűzihorganyzott, DIN 267, Teil 10