OBO - Félgömbfejű csavar anyával és alátéttel M10x25 SN061174 - 6407524
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Anyagminőség - rozsdamentes acél 316 (1.4401)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 25 mm
Felület - kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195925262
Sonepar cikkszám
SN061174
Gyártói cikkszám
6407524
Gyártói típuskód
FRS 10x25 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (1.4401)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
25 mm
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
17 mm
Rögzítéstechnika ; Kapupántcsavar ; Félgömbfejű csavar anyával és alátéttel M10x25