OBO - Félgömbfejű csavar anyával és alátéttel M8x16 SN061175 - 6406698
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Anyagminőség - rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 16 mm
Felület - kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195942849
Sonepar cikkszám
SN061175
Gyártói cikkszám
6406698
Gyártói típuskód
FRS 8x16 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
16 mm
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Anyával:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kapupántcsavar ; Félgömbfejű csavar anyával és alátéttel M8x16