OBO - Félgömbfeju csavar kombianyával M10x25/25mm V2A SN061157 - 3175625
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Anyagminőség - rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 25 mm
Felület - kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195849544
Sonepar cikkszám
SN061157
Gyártói cikkszám
3175625
Gyártói típuskód
FRSB M10x25 A2
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
25 mm
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Anyával:
Igen
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Félgömbfeju csavar kombianyával M10x25/25mm