OBO - Félgömbfejű csavar kombianyával M6x16 SN061176 - 6406193
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Anyagminőség - rozsdamentes acél 316 (1.4401)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 16 mm
Felület - kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196078431
Sonepar cikkszám
SN061176
Gyártói cikkszám
6406193
Gyártói típuskód
FRSB 6x16 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (1.4401)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
16 mm
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
10 mm
Rögzítéstechnika ; Kapupántcsavar ; Félgömbfejű csavar kombianyával M6x16