OBO - Félgömbfejű csavar kombianyával M6x20 SN061177 - 6406207
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél
Anyagminőség - rozsdamentes acél 316 (1.4401)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 20 mm
Felület - kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195925255
Sonepar cikkszám
SN061177
Gyártói cikkszám
6406207
Gyártói típuskód
FRSB 6x20 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (1.4401)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
20 mm
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
10 mm
Rögzítéstechnika ; Kapupántcsavar ; Félgömbfejű csavar kombianyával M6x20