Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Félgömbfeju csavar kombianyával M8x35/35mm V2A SN061158 - 3175608

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Anyagminőség - rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 35 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 8

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195849520

Sonepar cikkszám

SN061158

Gyártói cikkszám

3175608

Gyártói típuskód

FRSB M8x35 A2

Anyag:

rozsdamentes acél

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

35 mm

Felület:

kezeletlen

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Anyával:

Igen

Rögzítéstechnika ; Kapupántcsavar ; Félgömbfeju csavar kombianyával M8x35/35mm