OBO - Félmdübel 5x30mm galv. horg. passziválva SN061184 - 3484602
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szétnyíló tipli
Furatátmérő - 5 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz - 4-4 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195683414
Sonepar cikkszám
SN061184
Gyártói cikkszám
3484602
Gyártói típuskód
MD 5 GTP
Kivitel:
szétnyíló tipli
Furatátmérő:
5 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz:
4-4 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
30 mm
Csavarral:
Nem
Furatmélység:
35 mm
Szegéllyel:
Nem
Hatszög-facsavarhoz használható:
Nem
Pórusbetonhoz alkalmas:
Igen
Betonhoz alkalmas:
Nem
Gázbetonhoz alkalmas:
Igen
Mészhomoktéglához alkalmas:
Nem
Gipszkartonhoz használható:
Nem
Forgácslaphoz használható:
Nem
Tömör téglához használható:
Igen
Függőlegesen perforált téglákhoz használható:
Igen
Fához alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
horganyzott
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Terméskőhöz alkalmas:
Nem