OBO - Félmdübel 6x32mm galv. horg. passziválva SN061185 - 3484629
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szétnyíló tipli
Furatátmérő - 7 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz - 5-5 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 32 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195683353
Sonepar cikkszám
SN061185
Gyártói cikkszám
3484629
Gyártói típuskód
MD 6 GTP
Kivitel:
szétnyíló tipli
Furatátmérő:
7 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz:
5-5 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
32 mm
Csavarral:
Nem
Furatmélység:
38 mm
Szegéllyel:
Nem
Hatszög-facsavarhoz használható:
Nem
Pórusbetonhoz alkalmas:
Igen
Betonhoz alkalmas:
Nem
Gázbetonhoz alkalmas:
Igen
Mészhomoktéglához alkalmas:
Nem
Gipszkartonhoz használható:
Nem
Forgácslaphoz használható:
Nem
Tömör téglához használható:
Igen
Függőlegesen perforált téglákhoz használható:
Igen
Fához alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
horganyzott
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Terméskőhöz alkalmas:
Nem