OBO - Fémhálós dübel tömör és üreges falhoz 16x1000mm SN061253 - 3497975
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Dübel anyaga - acél
Felület - kezeletlen
Karimával - Nem
Kivitel - dugaszoláshoz
Hosszúság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196464913
Sonepar cikkszám
SN061253
Gyártói cikkszám
3497975
Gyártói típuskód
VM-SH 16x1000
Dübel anyaga:
acél
Felület:
kezeletlen
Karimával:
Nem
Kivitel:
dugaszoláshoz
Hosszúság:
1000 mm
Anyagminőség:
egyéb
Önvágó:
Nem
Rögzítéstechnika ; Szitahüvely ; Fémhálós dübel tömör és üreges falhoz 16x1000mm