Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Földelő-csatlakozókapocs 2 csatlakozóvezetékhez 200mm SN061349 - 5016096

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - fix ráépítés

  • Kivitel - csak szorító

  • Szélesség - 50 mm

  • Izolátor (szigetelő) - Nem

  • Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195922216

Sonepar cikkszám

SN061349

Gyártói cikkszám

5016096

Gyártói típuskód

1805 2 VA

Kialakítás:

fix ráépítés

Kivitel:

csak szorító

Szélesség:

50 mm

Izolátor (szigetelő):

Nem

Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez:

0

Csatlakozó kapcsok anyaga:

rozsdamentes acél 316 (V4A)

Csatlakozószám laposvezetékhez 30 mm-ig:

0

Csatlakozó kapcsok felülete:

kezeletlen

Körvezeték csatlakozóinak száma összesen:

0

Csatlakozószám merev vezetékhez 6 mm2-ig:

0

Hosszúság:

200 mm

Magasság:

55 mm

Csatlakozószám 10 mm-es körvezetékhez:

0

Csatlakozószám 8-10 mm-es vezetékhez:

0

Csatlakozószám laposvezetékhez 40 mm-ig:

0

Csatlakozószám merev vezetékhez 16 mm2-ig:

0

Csatlakozószám merev vezetékhez 25 mm2-ig:

0

Csatlakozószám merev vezetékhez 95 mm2-ig:

4

Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH sín ; Földelő-csatlakozókapocs 2 csatlakozóvezetékhez 200mm