OBO - Földelő-csatlakozókapocs 6 csatlakozóvezetékhez 404mm SN061351 - 5016126
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - fix ráépítés
Kivitel - csak szorító
Szélesség - 50 mm
Izolátor (szigetelő) - Nem
Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195922278
Sonepar cikkszám
SN061351
Gyártói cikkszám
5016126
Gyártói típuskód
1805 6 VA
Kialakítás:
fix ráépítés
Kivitel:
csak szorító
Szélesség:
50 mm
Izolátor (szigetelő):
Nem
Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez:
0
Csatlakozó kapcsok anyaga:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Csatlakozószám laposvezetékhez 30 mm-ig:
0
Csatlakozó kapcsok felülete:
kezeletlen
Körvezeték csatlakozóinak száma összesen:
0
Csatlakozószám merev vezetékhez 6 mm2-ig:
0
Hosszúság:
404 mm
Magasság:
55 mm
Csatlakozószám 10 mm-es körvezetékhez:
0
Csatlakozószám 8-10 mm-es vezetékhez:
0
Csatlakozószám laposvezetékhez 40 mm-ig:
0
Csatlakozószám merev vezetékhez 16 mm2-ig:
0
Csatlakozószám merev vezetékhez 25 mm2-ig:
0
Csatlakozószám merev vezetékhez 95 mm2-ig:
12