OBO - Földelő szalag 40fm/tekercs 5057922 - 5057922
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékanyag - egyéb
Vezeték névleges keresztmetszet - 0 mm2
Vezetékforma - lapos / sima
Fonat - Nem
Hosszúság - 40000 mm
Csomagolás és feltételek
40 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012195805458
Sonepar cikkszám
5057922
Gyártói cikkszám
5057922
Gyártói típuskód
927 BAND-VA
Vezetékanyag:
egyéb
Vezeték névleges keresztmetszet:
0 mm2
Vezetékforma:
lapos / sima
Fonat:
Nem
Hosszúság:
40000 mm
Kábelsarukkal:
Nem
Csatlakozó zászló fúrt:
Nem
Csatlakozólécekkel:
Nem
Vezető felület:
bevonat nélküli
Külső átmérő (megközelítőleg):
23 mm
Vezetékszélesség kb.:
23 mm
Vezetékmagasság kb.:
0.3 mm
Szigetelt:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelőszalag ; Földelő szalag 40fm/tekercs