OBO - Földelőszonda (Cső) 1500x25mm, Toldható, Horganyzott 5000300 - 5000300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Átmérő - 25 mm
Hosszúság - 1500 mm
Anyag - acél
Keresztprofil - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195617358
Sonepar cikkszám
5000300
Gyártói cikkszám
5000300
Gyártói típuskód
LE ERDER FT
Kivitel:
egyéb
Átmérő:
25 mm
Hosszúság:
1500 mm
Anyag:
acél
Keresztprofil:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
egyéb
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelés-bevezető ; Villámvédelmi csőföldelő átm 25mm x1,5m toldható