Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Földelőszonda (Cső) 1500x25mm, Toldható, V4A SN063357 - 5000335

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Átmérő - 25 mm

  • Hosszúság - 1500 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél 316 (V4A)

  • Keresztprofil - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195708834

Sonepar cikkszám

SN063357

Gyártói cikkszám

5000335

Gyártói típuskód

LE ERDER V4A

Kivitel:

egyéb

Átmérő:

25 mm

Hosszúság:

1500 mm

Anyag:

rozsdamentes acél 316 (V4A)

Keresztprofil:

Nem

Felület:

kezeletlen

Csatlakoztatás fajtája:

egyéb

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő ; LightEarth mélyföldelő 1,5m