OBO - Földelőszonda (Kereszt) 1000x50x50x3mm, Füles bekötővel, Horganyzott SN021398 - 5003008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csatlakozópánttal
Hosszúság - 1000 mm
Anyag - acél
Keresztprofil - Igen
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195373575
Sonepar cikkszám
SN021398
Gyártói cikkszám
5003008
Gyártói típuskód
213 1000 DIN
Kivitel:
csatlakozópánttal
Hosszúság:
1000 mm
Anyag:
acél
Keresztprofil:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
egyéb
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő ; Földelő keresztföldelő + fül 1m