OBO - Földelőszonda (Kereszt) 1500x50x50x3mm, Füles bekötővel, Horganyzott 5003016 - 5003016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csatlakozópánttal
Átmérő - 13 mm
Hosszúság - 1500 mm
Anyag - acél
Keresztprofil - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195373636
Sonepar cikkszám
5003016
Gyártói cikkszám
5003016
Gyártói típuskód
213 1500 DIN
Kivitel:
csatlakozópánttal
Átmérő:
13 mm
Hosszúság:
1500 mm
Anyag:
acél
Keresztprofil:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
egyéb
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő ; Földelő keresztföldelő + fül 1,5m