OBO - Földelőszonda (Kereszt) 1500x50x50x3mm, Köracél bekötővel: 10mm, Horganyzott 5003776 - 5003776
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - köracél zászlóval
Hosszúság - 1500 mm
Anyag - acél
Keresztprofil - Igen
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195374718
Sonepar cikkszám
5003776
Gyártói cikkszám
5003776
Gyártói típuskód
213 1500 F
Kivitel:
köracél zászlóval
Hosszúság:
1500 mm
Anyag:
acél
Keresztprofil:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
egyéb
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő ; Földelő keresztföldelő + köracél 1,5m