OBO - Földelőszonda (Kereszt) 1500x50x50x3mm, Laposvas bekötővel: 30x3.5mm, Horganyzott 5003261 - 5003261
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - laposacél zászlóval
Hosszúság - 1500 mm
Anyag - acél
Keresztprofil - Igen
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195374053
Sonepar cikkszám
5003261
Gyártói cikkszám
5003261
Gyártói típuskód
213 1500 M
Kivitel:
laposacél zászlóval
Hosszúság:
1500 mm
Anyag:
acél
Keresztprofil:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
egyéb
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő ; Földelő keresztföldelő + laposacél 1,5m