OBO - Földelőszonda (Kereszt) 2500x50x50x3mm, Füles bekötővel, Horganyzott 5003032 - 5003032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csatlakozópánttal
Hosszúság - 2500 mm
Anyag - acél
Keresztprofil - Igen
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195373759
Sonepar cikkszám
5003032
Gyártói cikkszám
5003032
Gyártói típuskód
213 2500 DIN
Kivitel:
csatlakozópánttal
Hosszúság:
2500 mm
Anyag:
acél
Keresztprofil:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
egyéb
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő ; Földelő kereszt 2500mm