OBO - Földelőszonda (Kereszt) 2500x50x50x3mm, Laposvas bekötővel: 30x3.5mm, Horganyzott 5003296 - 5003296
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - laposacél zászlóval
Hosszúság - 2500 mm
Anyag - acél
Keresztprofil - Igen
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195374176
Sonepar cikkszám
5003296
Gyártói cikkszám
5003296
Gyártói típuskód
213 2500 M
Kivitel:
laposacél zászlóval
Hosszúság:
2500 mm
Anyag:
acél
Keresztprofil:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
egyéb
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő ; Földelő keresztföldelő + laposacél 2,5m